Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 5SB2811 NETZSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 25A, 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     139-4008126
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SB2811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siemens diazed dii
Sicherungsgröße, metrisch: -
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Produktpalette: SENTRON Series
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: 440 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, d-sicherung dii, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIEMENS, 5SB2811, 4008126, 400-8126
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 0,28*
    € 0,47*
    3 Tage
    650
    25
    € 6,40*
    ab € 0,30*
    € 0,50*
    1 Tag
    306
    1
    € 4,99*
    ab € 0,30*
    € 0,51*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 0,32*
    € 0,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,867*
    € 1,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Siemens
    5SH316
    ab € 0,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.