Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HPBA015B85R050E DRAHTWIDERSTAND, 85R, 1.5HP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4007007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPBA015B85R050E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Drahtwiderstand
bremswiderstand 80ohm
drahtwiderstand
Produktpalette: HPBA Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 1.5 PS
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 230 V
  • Widerstandstyp: Bremswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 330 mm
  • Produkthöhe: 127 mm
  • Produktlänge: 305 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 85 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HPBA015B85R050E, 4007007, 400-7007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 453,92*
    € 588,33*
    Frei Haus
    ab € 552,14*
    € 682,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 588,33*
    € 700,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 572,21*
    € 680,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 511,92*
    € 609,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 472,49*
    € 562,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 453,92*
    € 540,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.