Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 249FGJS0XB25502KA DREHPOTENTIOMETER 5K 1W, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25502KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 249 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 19.05 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 249FGJS0XB25502KA, 3997537, 399-7537
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 12,39*
    € 15,99*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,81*
    € 18,06*
    1 Tag
    39
    1
    Frei Haus
    ab € 11,99*
    € 18,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,27*
    € 19,84*
    Lager 139
    68
    1
    € 14,99*
    ab € 9,44*
    € 23,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    429900
    ab € 2,71*
    Sonstiges
    k.A.
    429912
    ab € 2,36*
    Sonstiges
    k.A.
    429924
    ab € 1,99*
    Sonstiges
    TRU Components
    1557338
    ab € 1,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.