Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 249FGJS0XB25501KA DREHPOTENTIOMETER 500R, 1W, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997536
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25501KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 249 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • Produktlänge: 33.22 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 249FGJS0XB25501KA, 3997536, 399-7536
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,60*
    € 14,86*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,70*
    € 17,52*
    1 Tag
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 12,03*
    € 18,14*
    Lager 139
    136
    1
    € 14,99*
    ab € 10,90*
    € 26,60*
    6 Tage
    6
    1
    € 6,99*
    ab € 26,73*
    € 36,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    429900
    ab € 2,73*
    Sonstiges
    k.A.
    429912
    ab € 2,37*
    Sonstiges
    k.A.
    429924
    ab € 2,00*
    Sonstiges
    TRU Components
    1557338
    ab € 1,93*
    Sonstiges
    Vishay
    18.01.11
    ab € 28,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.