Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010221 PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLBAR, 20VDC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997463
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Auslösestrom: 10.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 5.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 20 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, multicomp pcb sicherung, axiale sicherung, Batterielasche, PTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MP010221, 3997463, 399-7463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.