Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE TLP30CA TVS-DIODE, BIDIR, 30V, 5KW, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996984
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TLP30CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 5 kW
  • Produktpalette: TLP Series
  • Sperrspannung: 30 V
  • Klemmspannung, max.: 52 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 33.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 36.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, TLP30CA, 3996984, 399-6984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,39*
    € 45,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.