Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMF43CA TVS-DIODE, BIDIR, 43V, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996925
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF43CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMF Series
  • Sperrspannung: 43 V
  • Klemmspannung, max.: 69.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 47.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 52.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMF43CA, 3996925, 399-6925
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1160
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0955*
    € 0,5564*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,11*
    € 1,155*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5564*
    € 0,66212
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1815*
    € 0,21599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,782* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.