Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AK6-066C-Y TVS-DIODE, BIDIR, 66V, AXIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996868
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK6-066C-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: AK6-Y Series
  • Sperrspannung: 66 V
  • Klemmspannung, max.: 120 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 72 V
  • Durchbruchspannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, AK6-066C-Y, 3996868, 399-6868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.