Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AK3-380C-Y TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 380V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996863
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK3-380C-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: AK3-Y Series
  • Sperrspannung: 380 V
  • Klemmspannung, max.: 520 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 401 V
  • Durchbruchspannung, max.: 443 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, AK3-380C-Y, 3996863, 399-6863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,49*
    € 67,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.