Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AK3-150C-Y TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 150V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996859
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK3-150C-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: AK3-Y Series
  • Sperrspannung: 150 V
  • Klemmspannung, max.: 230 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 158 V
  • Durchbruchspannung, max.: 194 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, AK3-150C-Y, 3996859, 399-6859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,39*
    € 61,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,19*
    € 58,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,36*
    € 43,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.