Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AK3-038C-Y TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 38V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996855
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK3-038C-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: AK3-Y Series
  • Sperrspannung: 38 V
  • Klemmspannung, max.: 95 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 40 V
  • Durchbruchspannung, max.: 46 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, AK3-038C-Y, 3996855, 399-6855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.