Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AK20-066C-Y TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 66V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996850
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AK20-066C-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: AK20-Y Series
  • Sperrspannung: 66 V
  • Klemmspannung, max.: 130 V
  • Durchbruchspannung, min.: 72 V
  • Durchbruchspannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, AK20-066C-Y, 3996850, 399-6850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,30*
    € 59,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,22*
    € 44,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,77*
    € 35,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.