Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM RL.161 RATSCHE BIRNENF. KOPF 121MM 1/4 Zoll-ANTRIEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996051
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Länge: 121 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, facom umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Gelenkgriffe, Handwerkzeuge, Ratschengriffe, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, RL.161, 3996051, 399-6051
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7
    1
    € 4,90*
    ab € 24,76*
    € 31,95*
    8 Tage
    10
    1
    € 5,99*
    ab € 24,90*
    € 31,97*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 24,81*
    € 31,99*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 25,61*
    € 32,91*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 50,38*
    € 66,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,32*
    € 78,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,73*
    € 78,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,01*
    € 73,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,33*
    € 70,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,88*
    € 66,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,75*
    € 63,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.