Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI P7805-500R DC/DC-WANDLER, 5V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995661
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     P7805-500R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: P78-500 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 90 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, P7805-500R, 3995661, 399-5661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.