Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH EKI-2525LI-AE ENET-MODUL, DIN-SCHIENE/PANEL, RJ45X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994810
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525LI-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Panel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, ADVANTECH, EKI-2525LI-AE, 3994810, 399-4810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 214,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,21*
    € 307,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,03*
    € 297,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,55*
    € 281,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 229,58*
    € 273,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,07*
    € 254,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.