Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH EKI-2525-BE ENET-MODUL, DIN-SCHIENE/WAND, RJ45X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994809
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Wand
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, ADVANTECH, EKI-2525-BE, 3994809, 399-4809
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 64,32*
    € 87,37*
    € 5,50*
    ab € 78,82*
    € 104,76*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 87,24*
    € 111,59*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 144,98*
    € 181,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,86*
    € 216,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,03*
    € 202,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,30*
    € 193,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,17*
    € 188,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,98*
    € 172,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0122800000
    ab € 8,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.