Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH BB-USBHUB4OEM USB-HUB, 4PORTS, 1.5/12/480MB/S, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994805
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-USBHUB4OEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Hubform: Stromversorgung über Bus, eigene Stromversorgung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Hubs, Netzwerk-Produkte, USB-Hubs, ADVANTECH, BB-USBHUB4OEM, 3994805, 399-4805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 224,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,46*
    € 311,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 254,61*
    € 302,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,20*
    € 296,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,64*
    € 293,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,61*
    € 267,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.