Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GESD3V3X1DL TVS-DIODE, 3.3V, 60W, DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994062
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GESD3V3X1DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 60 W
  • Produktpalette: Multicomp Pro TVS Diodes
  • Sperrspannung: 3.3 V
  • Klemmspannung, max.: 15 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 4.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, GESD3V3X1DL, 3994062, 399-4062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0402*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2683*
    € 0,31928
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2143*
    € 0,25502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1531*
    € 0,18219
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.