Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N5344B Z-DIODE, 8.2V, 5W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993943
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N5344B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N53XX Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 5 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 8.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, 1N5344B, 3993943, 399-3943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0768*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4885*
    € 0,58132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3898*
    € 0,46386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2782*
    € 0,33106
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2419*
    € 0,28786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    1N5344BRLG
    ab € 0,0987*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.