Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV6600-R-01A EVALUATIONSBOARD, SCHRITTMOTOR BIPOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977332
Herst.-Nr.:
     EV6600-R-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Schrittmotor - Bipolar
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board MP6600
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP6600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV6600-R-01A, 3977332, 397-7332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 126,53*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,53*
    € 150,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,00*
    € 148,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,47*
    € 144,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,09*
    € 129,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,52*
    € 117,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.