Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD256GN1AM1MT-I-7G-211-STD MICROSDXC-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974739
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD256GN1AM1MT-I-7G-211-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: S-55u Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 256 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd klasse 10 256 gb, micro sd, micro sd 256gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD256GN1AM1MT-I-7G-211-STD, 3974739, 397-4739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 91,36*
    € 152,06*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 163,23*
    € 207,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,06*
    € 180,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,23*
    € 169,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,58*
    € 141,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,90*
    € 120,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,36*
    € 108,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.