Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCHDBPM ADAPTER, HDMI-BUCHSE/BUCHSE, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973830
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCHDBPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Low Profile Panel Mount Range Series
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, HDMI-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, TUK, KCHDBPM, 3973830, 397-3830
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    20
    € 5,95*
    ab € 6,69*
    € 13,64*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 7,81*
    € 15,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.