Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX RCS ARCA 5050 SET, REGENDACH, 20MM X 500MM X 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973816
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     RCS ARCA 5050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Regenschutzdach
Zur Verwendung mit: Fibox ARCA IEC Series 500mm x 500mm x 210mm Enclosures
  • Produktpalette: ARCA IEC Series
  • Art des Zubehörs: Rain Canopy Set
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, schaltschrank regenschutzdach, Gehäuse, Racks, Schränke, Sonstiges, FIBOX, RCS ARCA 5050, 3973816, 397-3816
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 29,36*
    € 46,98*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 28,50*
    € 47,61*
    € 8,95*
    ab € 30,35*
    € 50,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,52*
    € 45,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.