Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DDB6U50N16W1RPBPSA1 DIODENMODUL, 1.6KV, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973642
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U50N16W1RPBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Produktpalette: Trenchstop IGBT7 Series
  • Konfiguration Diodenmodul: Brücke
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • Durchlassspannung, max.: 960 mV
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 26 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DDB6U50N16W1RPBPSA1, 3973642, 397-3642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 50,91*
    € 56,54*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 44,05*
    € 71,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,20*
    € 84,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,78*
    € 81,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,33*
    € 72,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,11*
    € 64,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.