Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Brückengleichrichter 50A 1200V Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2481193
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U50N16W1RPBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diodenmodul
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Klemmbefestigung
Konfiguration = Single
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Klemmbefestigung
Konfiguration:
Single
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, 2481193, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, DDB6U50N16W1RPBPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 53,10*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 36,56*
€ 53,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.593,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.