Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON HTC6 KABELSCHNEIDER 25MM 162MM KOHLENST.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955132
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Zur Verwendung mit: Kupfer- &, Aluminiumkabel von HellermannTyton
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 162 mm
  • Schneidleistung, max.: 25 mm
  • Schnittkante: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, HELLERMANNTYTON, HTC6, 3955132, 395-5132
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,99*
    € 26,25*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 16,08*
    € 28,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.