Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KW DSLP31.CE-JXJZ-EBVFFCBB46-W6A6-140-S LED, WEISS, 0.14A, 3.2V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954899
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DSLP31.CE-JXJZ-EBVFFCBB46-W6A6-140-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Lichtstärke: -
  • Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom If: 140 mA
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q102
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: -
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, AMS OSRAM GROUP, KW DSLP31.CE-JXJZ-EBVFFCBB46-W6A6-140-S, 3954899, 395-4899
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,163*
    € 0,966*
    900
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 13500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.