Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SEN50-SDN-T PARTIKELSENSOR, STAUB, DIGITAL, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953034
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEN50-SDN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstaubsensoren
Gas
Sensoren
Wandler
Messmethode: Laser
  • Produktpalette: SEN5x Series
  • Sensormontage: -
  • Partikelgröße, min.: 0.3 µm
  • Partikel: Staub
  • Sensorausgang: Digital
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SENSIRION, SEN50-SDN-T, 3953034, 395-3034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 13,59*
    € 19,06*
    Lager 139
    214
    1
    € 14,99*
    ab € 12,47*
    € 27,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensirion
    SEK-SensorBridge
    ab € 69,98*
    Zubehör
    Sensirion
    SEK-SPS30
    ab € 77,86*
    Zubehör
    Sensirion
    SEN54-SDN-T
    ab € 16,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.