Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Umgebungssensor, Medium: Partikelmasse/Staub ±0.45°C 30s Geräte zur Luftqualitätsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409019
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEN50-SDN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2409019
Halbleiter
Sensor ICs
Umweltsensoren
Messbare Gase = Partikelmasse/Staub
Genauigkeit = ±0.45°C
Reaktionszeit = 30s
Anwendung = Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren
Abmessungen = 22.3 x 52.3 x 43.3mm
Betriebstemperatur max. = +50 °C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Partikelmasse/Staub
Genauigkeit:
±0.45°C
Reaktionszeit:
30s
Anwendung:
Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ:
Luftqualitätssensoren
Abmessungen:
22.3 x 52.3 x 43.3mm
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 19,48*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,52*
€ 27,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 225 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 450 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 876,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensirion
SEK-SensorBridge
ab € 69,99*
Zubehör
Sensirion
SEK-SPS30
ab € 77,70*
Zubehör
Sensirion
SEN54-SDN-T
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.