Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SEK SEK-SensorBridge Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950680
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEK-SensorBridge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Vorgestelltes Gerät = SEK
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Kit-Name = SEK-SensorBridge

Die Standardschnittstelle zwischen SensorBridge und einem Computer ist ein virtueller USB-COM-Anschluss mit einem Standard-USB-Micro-Steckverbinder. Dies bietet eine schnelle Plug-and-Play-Schnittstelle zu Ihrem Computer und funktioniert nahtlos mit der Software SEK-ControlCenter. Sie können mehrere SensorBridges an einen Computer anschließen, um mehrere Sensoren gleichzeitig zu bewerten, die hauptsächlich durch den Stromverbrauch der Sensoren und die Fähigkeit des Computers begrenzt sind. Ein USB-Hub mit Stromversorgung ist eine gute Option, um Ihr System bei Bedarf zu erweitern. Zusätzlich können Sie die SensorBridge über eine RS485-Schnittstelle anschließen, sofern Sie auch eine RS485-Schnittstelle an Ihrem Computer haben. Diese Option ermöglicht den Anschluss mehrerer SensorBridges an einem Bus und deren Versorgung über nur eine Versorgung. Darüber hinaus können große Entfernungen zwischen den Geräten und einem Computer durch die RS485-Schnittstelle unterstützt werden.2C-Bus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 MHz 1,2 V - 5,5 V wählbare Versorgung Stromversorgung bis zu 250 mA @ 5 V Analogeingänge (0-5,5 V) SPI-Bus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 MHz
Weitere Informationen:
Vorgestelltes Gerät:
SEK
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Kit-Name:
SEK-SensorBridge
Weitere Suchbegriffe: 1950680, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Sensirion, SEKSensorBridge, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 91,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 92,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.