Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkabel, SCSI-II, D-Sub-Mini-H/D-Stecker, IEEE1284 C36M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3951479
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     SS110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Beige
  • Steckverbinder B: IEEE 1284 C36M, Centronics-Stecker, 50-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-HD-Stecker, 50-polig
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, SS110, 3951479, 395-1479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 18,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.