Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-LSMF330/16X-2 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 3.3A 16V 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3949621
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LSMF330/16X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7451)
  • Auslösestrom: 5.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-LSMF Series
  • Haltestrom: 3.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 15 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-LSMF330/16X-2, 3949621, 394-9621
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2420
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 1,166*
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,37*
    € 5,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.