Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 810912012112 FILTER, 1-PHASIG, 12A, 250V, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3949188
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810912012112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: WE-CLFS Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 810912012112, 3949188, 394-9188
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 17,02*
    € 23,21*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 12,07*
    € 24,89*
    1 Tag
    15
    1
    € 5,95*
    ab € 15,98*
    € 24,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 56 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.