Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 810913010112 FILTER, 1-PHASIG, 10A, 250V, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3949186
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810913010112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: WE-CLFS Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 810913010112, 3949186, 394-9186
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    Frei Haus
    ab € 25,70*
    € 33,23*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 21,46*
    € 41,91*
    1 Tag
    17
    1
    Frei Haus
    ab € 28,71*
    € 43,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,91*
    € 49,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,00*
    € 47,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.