Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXLD1370QESTTC LED, DC/DC-TREIBER, TSSOP-EP, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946422
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1370QESTTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP-EP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TSSOP-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, SMD-LED, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., ZXLD1370QESTTC, 3946422, 394-6422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,94*
    € 4,19*
    Lager 139
    2367
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 5,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.