Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL9910A-5SP-13 LED, DC/DC-TREIBER, BUCK/BOOST, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946406
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL9910A-5SP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Boost, Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Eingangsspannung, min.: 20 V
  • Eingangsspannung, max.: 500 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 300 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • LED-Treiber: Isoliert, nicht isoliert
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 300 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL9910A-5SP-13, 3946406, 394-6406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 0,895*
    € 3,47*
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 3,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.