Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL5809-15QP1-7 LED, DC/DC-TREIBER, SMD, POWERDI 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946373
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-15QP1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Linear
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerDI 123
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: PowerDI 123
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 15.75 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, SMD-LED, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AL5809-15QP1-7, 3946373, 394-6373
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,75*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 1,34*
    Lager 139
    2142
    1
    € 14,99*
    ab € 0,233*
    € 1,398*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.