Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMSZ5227BS-7-F Z-DIODE, 3.6V, 0.2W, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945575
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSZ5227BS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe MMSZ
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., MMSZ5227BS-7-F, 3945575, 394-5575
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,103*
    € 0,345*
    Lager 139
    2395
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0393*
    € 0,5425*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5425*
    € 0,64558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3552*
    € 0,42269
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1387*
    € 0,16505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7125* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.