Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZX84B12-7-F Z-DIODE, 12V, 0.3W, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945241
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84B12-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: Produktreihe BZX84B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZX84B12-7-F, 3945241, 394-5241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0253*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3139*
    € 0,37354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2154*
    € 0,25633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.