Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZT52C11S-7-F Z-DIODE, 11V, 0.2W, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945116
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C11S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe BZT52C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 11 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZT52C11S-7-F, 3945116, 394-5116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5275
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0262*
    € 0,3438*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0841*
    € 0,3461*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3438*
    € 0,40912
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2336*
    € 0,27798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,719* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.