Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009166 KONF. KABEL 14P IDC-BUCHSE/FR ENDE 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941738
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert
Kabellänge - Imperial: 9.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Produktpalette: Konfektionierte Kabel von MP mit Schneidklemmanschluss, 1.27mm
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf freies Ende
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Flachbandkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP009166, 3941738, 394-1738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.