Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS MDSLFS TASTER, 0.1A, 100V DC, 2.4N, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941605
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     MDSLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP50
  • Schalterabmessungen (L x B): 12.7mm x 12.7mm
  • Produktpalette: Produktreihe MD
  • Schaltleistung: 100mA bei 100V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 2.4 N
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, MDSLFS, 3941605, 394-1605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.