Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 3455RC 01000235 THERMOSTATSCHALTER, FLANSCHMONTAGE, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3941566
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3455RC 01000235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: Produktreihe 3455RC
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Schalttemperatur: 102 °C
  • Sensoranschlüsse: Steckverbindung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 120V AC/15A, 240V AC/10A
  • Resettemperatur: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermostatschalter, Wandler, HONEYWELL, 3455RC 01000235, 3941566, 394-1566
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,89*
    € 25,05*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 23,15*
    € 41,54*
    € 8,95*
    ab € 32,88*
    € 47,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,54*
    € 49,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.