Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bimetall Thermostat 1-poliger Schließer, +85°C Schließen / +102°C Öffnen, 120 → 250V ac / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8213481
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3455RC 01000235
EAN/GTIN:
     5059039196258
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = +52°C
Temperatur max. = +260°C
Öffnungstemperatur = +102°C
Schließtemperatur = +85°C
Schaltkonfiguration = 1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 15A
Kontaktnennspannung = 120 → 250V ac
Anschlussart = Schraub

Honeywell – 3455RC. Die Thermostate der Serie 3455RC von Honeywell sind oftmals geeignet für Anwendungen wie Kopiergeräte, Netzteile, Telekommunikation und Öfen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und langlebig. Automatischer Reset Silber/Nickel-Legierung
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
+52°C
Temperatur max.:
+260°C
Öffnungstemperatur:
+102°C
Schließtemperatur:
+85°C
Schaltkonfiguration:
1-poliger Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
15A
Kontaktnennspannung:
120 → 250V ac
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, 8213481, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Honeywell, 3455RC01000235, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,88*
€ 28,08*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 23,10*
€ 41,36*
€ 5,90*
ab € 26,78*
€ 42,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.