Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS MHCCOV-15SC-MP D-ENDGEHÄUSE, METALLISIERT, 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3938116
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHCCOV-15SC-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, metallisiert
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: MHCCOV-MP
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub-Endgehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MH CONNECTORS, MHCCOV-15SC-MP, 3938116, 393-8116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    19
    1
    € 5,95*
    ab € 1,55*
    € 2,99*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,84*
    € 3,13*
    Lager 139
    7419
    1
    € 14,99*
    ab € 0,995*
    € 3,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    DBC15SS-NW
    ab € 2,48*
    Zubehör
    MH Connectors
    DBC15SP-NW
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.