Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHCCOV-MP D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Silber, Größe A, aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4257812
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHCCOV-15SC-MP
EAN/GTIN:
     5060641276337
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = MHCCOV-MP

Metallisierte Economy-Kunststoffabdeckungen. Schrauben Sie metallisierte D-Steckverbinderkappen aus Kunststoff zusammen Umfasst Zugentlastung aus Metall und geeignete Komponenten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHCCOV-MP
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, 4257812, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHCCOV15SCMP, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,99*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 3,07*
1 Tag
7196
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC15SS-NW
ab € 2,40*
Zubehör
MH Connectors
DBC15SP-NW
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.