Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 924EU, CLEAR, 55M X 19MM KLEBEBAND, TRANSFER, 55M X 19MM, TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935768
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     924EU, CLEAR, 55M X 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Banddicke, gesamt: 2mil (0.05mm)
  • Produktpalette: Produktreihe Scotch 924EU
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acryl-Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, transfer-klebeband scotch 55m, scotch klebstoff-film, klebstoff film, Klebebänder, Transferklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 924EU, CLEAR, 55M X 19MM, 3935768, 393-5768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.