Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2903, BLACK, 50M X 48MM GEWEBEKLEBEBAND, 50M X 48MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935664
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2903, BLACK, 50M X 48MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Produktreihe Scotch 2903
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Bandtyp: Gewebeklebeband
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 50m x 48mm, gewebe band, gewebe-band schwarz, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 2903, BLACK, 50M X 48MM, 3935664, 393-5664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.