Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74889302450 CHIP-ANTENNE, 2.45GHZ, 3.2MMX1.6MMX1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935533
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74889302450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
Produktpalette: Produktreihe WE-MCA
  • Antennenbaugröße: 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 74889302450, 3935533, 393-5533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4655
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,23*
    € 0,915*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,25*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,575* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.