Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74889102450 CHIP-ANTENNE, 2.45GHZ, 9MM X 2MM X 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935532
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74889102450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
Produktpalette: Produktreihe WE-MCA
  • Antennenbaugröße: 9mm x 2mm x 1mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 74889102450, 3935532, 393-5532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3539
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,464*
    € 1,427*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 10,04*
    € 10,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,327*
    € 1,57913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.